Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeerweiterung Messing vernickelt EWM-P, PG7/PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA EWM-P, Messing 0360P07P09 vernickelt PG 7/PG 9 0360P07P09
FLEXA EWM-P, Messing 0360P07P09 vernickelt PG 7/PG 9 0360P07P09
Artikel-Nr.:
     3517A-75899774
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10360P07P09
EAN/GTIN:
     4025113192998
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
gewinde reduzier-stück messing

Gewindeerweiterung Messing vernickelt EWM-P, PG7/PG9

Erweiterung EWM-P Erweiterung eines PG Gewindes in eine größere Abmessung PG Außengewinde und PG Innengewinde, inkl. O-Ring Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Eigenschaften: hohe Stabilität
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewinde reduzier-stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,27*
€ 68,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,45*
€ 73,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,97*
€ 82,51*
€ 5,95*
ab € 145,321*
€ 175,851*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,51*
€ 98,1869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,99*
€ 96,3781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,05*
€ 89,3095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,97*
€ 77,3143
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.