Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssteg Z7.281.0027.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-75908548
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     Z7.281.0027.0
EAN/GTIN:
     4015573155947
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wieland steckbrücken
klemmen querverbinder

Verbindungssteg Z7.281.0027.0

Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 4, Rastermaß: 5,95 mm, 70-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
70
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
9,9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 12,55*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,9109*
€ 12,6309*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,989*
€ 15,039*
10
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 15,66*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,9544*
€ 16,2644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,039*
€ 17,89641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,319*
€ 17,03961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,989*
€ 14,26691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.