Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenträger TST 2/M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienenträger TST 2/M6
Tragschienenträger TST 2/M6
Artikel-Nr.:
     3517A-75909320
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0101700000
EAN/GTIN:
     4008190069254
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel

Tragschienenträger TST 2/M6

Montagefüße werden z.B. an die Wand geschraubt um darauf die Tragschienen zu montieren.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
18 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51895*
€ 1,79895*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,5924*
€ 1,8824*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,594*
€ 1,884*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5978*
€ 1,8878*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7049*
€ 2,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,884*
€ 2,24196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,864*
€ 2,21816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,594*
€ 1,89686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.