Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 GW 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-75909566
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0522660012
EAN/GTIN:
     4008190034764
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
weidmüller klemmenmarkierung

Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 5 GW 12

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04009*
€ 0,05609*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04172*
€ 0,05872*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0422*
€ 0,0591*
19 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0451*
€ 0,0628*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0455*
€ 0,0635*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05872*
€ 0,06988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05652*
€ 0,06726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04172*
€ 0,04965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0576261199
ab € 2,0045*
Ähnlich
Weidmüller
0522660001
ab € 0,04009*
Ähnlich
Weidmüller
0522660010
ab € 19,995*
Ähnlich
Weidmüller
0522660014
ab € 20,015*
Ähnlich
Weidmüller
0522660015
ab € 19,925*
Ähnlich
Weidmüller
0522660016
ab € 19,905*
Ähnlich
Weidmüller
0522660017
ab € 20,065*
Ähnlich
Weidmüller
0522660018
ab € 19,895*
Ähnlich
Weidmüller
0522660019
ab € 19,925*
Ähnlich
Weidmüller
0522660002
ab € 0,04009*
Ähnlich
Weidmüller
0522660020
ab € 19,935*
Ähnlich
Weidmüller
0522660021
ab € 0,042*
Ähnlich
Weidmüller
0522660003
ab € 0,03989*
Ähnlich
Weidmüller
0522660005
ab € 0,03999*
Ähnlich
Weidmüller
0522660006
ab € 0,04009*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.