Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verbinder PIK TVF 30/30VA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
T-Verbinder PIK TVF 30/30VA
Artikel-Nr.:
     3517A-75910382
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     PIK TVF 30/ 30 VA
EAN/GTIN:
     4050366017774
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl t-stück

T-Verbinder PIK TVF 30/30VA

PIK-Kanal T-Verbinder in Flucht, für Installationskanal, einklemmbar in Kanalboden, Potentialausgleich herstellbar, auch als UL-Variante erhältlich
V2A, BxH 30x30 mm
Weitere Informationen:
Breite des Leitungsführungskanals:
30 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
30 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 72,10*
€ 91,06*
Frei Haus
ab € 74,28*
€ 93,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,06*
€ 108,3614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,83*
€ 106,8977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,10*
€ 102,459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,79*
€ 100,9001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,10*
€ 85,799
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.