Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2994/2 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2994/2BO
NIED Ankerschiene 2994/2BO
Artikel-Nr.:
     3517A-75913361
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339046300
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2994/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2994, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,02*
€ 301,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 251,73*
€ 301,90*
Frei Haus
ab € 254,27*
€ 303,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,099*
€ 328,729*
€ 18,00*
ab € 317,2126*
€ 377,8326*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,37*
€ 358,6303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,52*
€ 356,4288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,56*
€ 348,1464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,69*
€ 332,8311
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,02*
€ 298,7138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 25,102* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.