Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpf-Endkappe 45,5 - 84,3 mm EC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltschrumpf-Endkappe 45,5 - 84,3 mm EC-4
Kaltschrumpf-Endkappe 45,5 - 84,3 mm EC-4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75923117
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000100910
EAN/GTIN:
     0051138524432
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe

Kaltschrumpf-Endkappe 45,5 - 84,3 mm EC-4

Die 3M Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie weisen eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser, Pilze, Säuren, Laugen und Ozon auf, sodass eine lange Standzeit gewährleistet ist. Die Montage erfordert keinerlei Werkzeuge oder Klebebänder/Mastix.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
83,99779999 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45,9994 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
95 mm
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,33*
€ 16,40*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 16,60*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 16,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 17,09*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 16,65*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 167,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.