Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1200x12mm sw V4A YLS-12-1200BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 1200mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     3517A-75923225
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0035
EAN/GTIN:
     5414363453239
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 1200x12mm sw V4A YLS-12-1200BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 172,90*
€ 209,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 218,68*
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 225,44*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,205*
€ 226,285*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,895*
€ 234,785*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,68*
€ 260,2292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,62*
€ 248,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,12*
€ 242,9028
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,36*
€ 213,4384
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,1744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.