Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-VDE-Deckel 1184-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-75928663
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-90
EAN/GTIN:
     4013456142701
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe

Universal-VDE-Deckel 1184-90

Universal-VDE-Deckel (1184-90). Installationsart: Basis-Installation | Durchmesser: 92 mm | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
60..67 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signaldeckel, putzdeckel kaiser, putzdeckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4875*
€ 0,8375*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49627*
€ 0,85627*
3 Tage
375
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51281*
€ 0,88281*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,90*
2 Tage
526
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5303*
€ 0,9003*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.