Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal-Deckel f.Verb.-Dosen 1181-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 1181-70 Kabelkanal-Zubehör Hülle
Kaiser 1181-70 Kabelkanal-Zubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     3517A-75928681
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1181-70
EAN/GTIN:
     4013456430808
Suchbegriffe:
Putzdeckel
Putzkappe
Signaldeckel
putzdeckel kaiser

Signal-Deckel f.Verb.-Dosen 1181-70

Signaldeckel Ø 70 mm (1181-70). KLEMMFIX®-System spart um bis zu 50% Zeitaufwand gegenüber der Gipsmontage. Mit dem Signaldeckel ist die Montageposition der Gerätedosen nach dem Verputzen sofort zu erkennen. Installationsart: Basis-Installation | Anwendungsgebiet: Zubehör
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Signaldeckel
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: putzdeckel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 0,2784*
€ 0,4984*
2 Tage
150
25
€ 4,95*
ab € 0,2835*
€ 0,5035*
1 Tag
200
25
€ 5,90*
ab € 0,2917*
€ 0,5217*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,54*
1 Tag
39
25
€ 4,98*
ab € 0,3057*
€ 0,5457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1181-48
ab € 0,27743*
Ähnlich
Kaiser
1181-94
ab € 1,29122*
Ähnlich
Kaiser
1181-95
ab € 1,33545*
Ähnlich
Kaiser
1181-60
ab € 0,14938*
Ähnlich
Kaiser
1181-56
ab € 1,12427*
Ähnlich
Kaiser
1181-35
ab € 0,3609*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.