Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle BSM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-75929841
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090840
EAN/GTIN:
     4006209908402
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Rohrbänder
Ganzstahlzwinge

Befestigungsschelle BSM 32

Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2382*
€ 0,3182*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,264*
€ 0,354*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2694*
€ 0,3594*
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2855*
€ 0,3855*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2611*
€ 0,4011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.