Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh rt, 10qmm, M6 C-RCI 10/M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh rt, 10qmm, M6 C-RCI 10/M6
Ringkabelschuh rt, 10qmm, M6 C-RCI 10/M6
Artikel-Nr.:
     3517A-75936014
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240220
EAN/GTIN:
     4046356452106
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh

Ringkabelschuh rt, 10qmm, M6 C-RCI 10/M6

Ringkabelschuh, Länge: 31,3 mm, Breite: 11 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
1E-5
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
nein
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4811*
€ 0,6731*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,493*
€ 0,683*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5136*
€ 0,7136*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,52022*
€ 0,72022*
29 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53477*
€ 0,73477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7136*
€ 0,84918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6836*
€ 0,81348
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5936*
€ 0,70638
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.