Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndrahtschelle 19-28mm 1020 18-28 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spanndrahtschelle 19-28mm 1020 18-28 A4
Spanndrahtschelle 19-28mm 1020 18-28 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75940325
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1404292
EAN/GTIN:
     4012195901815
Suchbegriffe:
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle
spanndrahtschellen

Spanndrahtschelle 19-28mm 1020 18-28 A4

Spanndrahtschelle für Seil 4-9mm 19-28mm. Mit V4A-Schraube M4x14.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
9 mm
Kabeldurchmesser:
19..28 mm
Anzahl der Kabel:
1
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 267,8945*
€ 313,8045*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 269,385*
€ 316,625*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 272,90*
€ 321,15*
1
Frei Haus
ab € 277,14*
€ 324,27*
1
€ 5,95*
ab € 305,6105*
€ 357,8805*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,15*
€ 382,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,49*
€ 379,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,23*
€ 358,4637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,67*
€ 350,6573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,90*
€ 324,751
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.