Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleistenkanal-OT 20x50 SL 200512 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75940532
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2005129010
EAN/GTIN:
     4012740311823
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal hager

Sockelleistenkanal-OT 20x50 SL 200512 rws

Sockelleistenkanaloberteil tehalit.SL 20x50mm, reinweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
9010
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,53*
€ 8,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5,73*
€ 8,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,59*
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,63*
€ 5,95*
ab € 7,4756*
€ 10,7256*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,96* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.