Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-/Kreuzstück M 5406 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75945989
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M54067035
EAN/GTIN:
     4012740135962
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

T-/Kreuzstück M 5406 lgr

T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Abgehende Höhe:
40 mm
Abgehende Breite:
57 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,45*
€ 15,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,56*
€ 15,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,96*
€ 16,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 16,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.