Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierverteilerklemme Push-IN P-Reihe PRV 8BL 35X7.5 RT/WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rangierverteilerklemme Push-IN P-Reihe PRV 8BL 35X7.5 RT/WS
Rangierverteilerklemme Push-IN P-Reihe PRV 8BL 35X7.5 RT/WS
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75949092
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1267840000
EAN/GTIN:
     4032248112609
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen

Rangierverteilerklemme Push-IN P-Reihe PRV 8BL 35X7.5 RT/WS

Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,4001*
€ 13,3401*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 13,51*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,9635*
€ 13,9735*
14 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,9885*
€ 13,9985*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,0825*
€ 14,1025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,9735*
€ 16,62847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9635*
€ 14,23657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 279,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1211460000
ab € 0,56466*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
Zubehör
Weidmüller
1173670000
ab € 0,7443*
Zubehör
Weidmüller
1230080000
ab € 1,21497*
Zubehör
Weidmüller
1230110000
ab € 1,21497*
Zubehör
Weidmüller
1162610000
ab € 0,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.