Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Tragschiene FM 6/TS35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Tragschiene FM 6/TS35
Zubehör Tragschiene FM 6/TS35
Artikel-Nr.:
     3517A-75952161
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0636900000
EAN/GTIN:
     4008190174019
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Tragschiene

Zubehör Tragschiene FM 6/TS35

Ein Montagefuß erleichtert das Abrasten der Reihenklemme.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
14 mm
Höhe:
50,2 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80124*
€ 1,13124*
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8395*
€ 1,1795*
Lager 3517
40
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8405*
€ 1,1805*
13 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8425*
€ 1,1825*
40
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,866*
€ 1,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,1805*
€ 1,4048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1005*
€ 1,3096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0605*
€ 1,262
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9905*
€ 1,1787
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8405*
€ 1,0002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 47,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.