Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Tragschiene TSK 35X15 2M PVC/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör Tragschiene TSK 35X15 2M PVC/GR
Zubehör Tragschiene TSK 35X15 2M PVC/GR
Artikel-Nr.:
     3517A-75952945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0514300000
EAN/GTIN:
     4008190052263
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Zubehör Tragschiene TSK 35X15 2M PVC/GR

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
3 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 69,00*
ab € 10,73*
€ 14,98*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 10,75*
€ 15,01*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,6936*
€ 16,2136*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,30*
€ 16,92*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,6723*
€ 17,3723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,02609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,80588*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,50971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,53895*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,57*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.