Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalteklammer NP48242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthalteklammer NP48242
Drahthalteklammer NP48242
Artikel-Nr.:
     3517A-75953674
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP48242
EAN/GTIN:
     4011598415615
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Ringschelle
drahthalteklammer gewiss

Drahthalteklammer NP48242

Halteklammer fuer Verdrahtungskanal zur Fixierung von Leitungen. Die Befestigung erfolgt mit doppelseitigem Klebeband im Kanal.
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
75 mm
Für Kanalhöhe:
75 mm
An Kanalbreite anpassbar:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ringschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,9078*
€ 1,2178*
50
Frei Haus
ab € 0,935*
€ 1,245*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2178*
€ 1,44918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1678*
€ 1,38968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1278*
€ 1,34208
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9078*
€ 1,08028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.