Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene, universN 12x5mm ZM16C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CU-Schiene, universN 12x5mm ZM16C
CU-Schiene, universN 12x5mm ZM16C
Artikel-Nr.:
     3517A-75962141
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM16C
EAN/GTIN:
     3250617730341
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
hager sammelschiene 2050,0x12x5

CU-Schiene, universN 12x5mm ZM16C

Sammelschiene universZ CU12x5mm 6-feldig
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1495 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 26,40*
€ 30,99*
1
€ 5,95*
ab € 26,01*
€ 35,23*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,14*
€ 35,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,48*
€ 37,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 27,42*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.