Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer LM WriteOn 18X34 GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer LM WriteOn 18X34 GE
Leitermarkierer LM WriteOn 18X34 GE
Artikel-Nr.:
     3517A-75967273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695711687
EAN/GTIN:
     4008190924669
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Leitermarkierer LM WriteOn 18X34 GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6..16 mm
Kabeldurchmesser:
5..7 mm
Länge:
18 mm
Breite:
34 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,83*
€ 86,20*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,59*
€ 90,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,85*
€ 93,14*
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 93,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 96,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,56*
€ 107,7664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,29*
€ 106,2551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,08*
€ 97,6752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.