Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse mit Kragen H50,0/41D BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse mit Kragen H50,0/41D BL
Aderendhülse mit Kragen H50,0/41D BL
Artikel-Nr.:
     3517A-75969839
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019350000
EAN/GTIN:
     4008190049263
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 50qmm blau
aderendhülse 50qmm
aderendhülse blau

Aderendhülse mit Kragen H50,0/41D BL

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,334*
€ 0,474*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4804*
€ 0,6704*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5134*
€ 0,7134*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,45785*
€ 0,71785*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6704*
€ 0,79778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.