Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPTFE4 NA-PTFE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75974851
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-45100
EAN/GTIN:
     5022660549106
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Spiralschlauch SBPTFE4 NA-PTFE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Überall dort, wo sehr hohe Anforderungen an Temperatur- und chemische Beständigkeiten gestellt werden, kommt der SBPTFE Spiralschlauch zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..260 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
350 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,78*
€ 63,36*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 48,96*
€ 63,37*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,63*
€ 67,18*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,995*
€ 67,795*
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 68,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,18*
€ 79,9442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,79*
€ 72,3401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,726* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.