Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmutter GSF 0406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitmutter GSF 0406
Gleitmutter GSF 0406
Artikel-Nr.:
     3517A-75977939
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSF 0406
EAN/GTIN:
     4013339119608
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
niedax gleitmutter m6

Gleitmutter GSF 0406

Schräggleitmutter mit Klemmfeder (phosphatiert), zur Befestigung von Kabelrinnen und Einlegeblechen auf C-Profil Ankerschienen, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendbar für : Ankerschiene 2970 Ankerschiene 2971 Abmessungen (ca. Maße) Schräggleitmutter Höhe H x Breite B x Länge L : 4 x 26 x 15,5 mm Höhe Klemmfeder : 10 mm Gewinde : M 6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Mit Gewindeende:
nein
Einklickbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter m6, einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,9171*
€ 1,3871*
4 Tage
1409
1
€ 6,40*
ab € 0,98603*
€ 1,48603*
25
€ 5,95*
ab € 1,12386*
€ 1,59386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.