Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachschelle GURO-SCL-37/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachschelle GURO-SCL-37/50
Einfachschelle GURO-SCL-37/50
Artikel-Nr.:
     3517A-75979702
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     451550-000
EAN/GTIN:
     4015899301110
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle

Einfachschelle GURO-SCL-37/50

Einfachschelle, mit Langloch für Befestigungsschrauben zur passgenauen Montage, aus grauem, halogenfreien, schlagfestem Kunststoff, und Schrauben aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Durchmesser:
37..50 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,68*
€ 5,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,84*
€ 5,67*
1
€ 3,90*
ab € 4,35*
€ 6,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.