| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76005396 Herst.-Nr.: 701067.004 EAN/GTIN: 4010319962117 |
| |
|
| | |
| 3Ph-Flügelschiene alu 1000mm 701067.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 0..250 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 3680 W | Busfähig: | nein | Form: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,04* | € 42,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 42,63* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,17* | € 42,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,99* | € 43,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,11* | € 45,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|