Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 si
Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76034293
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     616247
EAN/GTIN:
     4043544122438
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 2-flammig SCER 6.200 si

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen und Lichtköpfen inklusive Betriebsgeräten (Lichtköpfe separat bestellen), Einbaurahmen 2-flammig (rechteckig) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 2 - 50 mm
Ausschnittsmaß: 165 x 355 mm
Abmessungen (LxBxH): 380 x 190 x 109 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
380 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
109 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,23*
€ 53,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 53,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,18*
€ 54,73*
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 54,95*
€ 5,95*
ab € 44,09*
€ 58,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.