Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneingießtopf BT TPSF 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneingießtopf BT TPSF 150
Betoneingießtopf BT TPSF 150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76047244
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     635467
EAN/GTIN:
     4043544379085
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Betoneingießtopf BT TPSF 150

Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Bauform rund, mit Befestigungslaschen

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 438 mm
Höhe: 151 mm
Deckenauslass: d = 165 mm
Gewicht: 3.695 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
151 mm
Durchmesser:
438 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,86*
€ 98,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,95*
€ 98,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,06*
€ 100,90*
Frei Haus
ab € 80,01*
€ 102,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.