Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel Deckenmontage 2St. 3301/3302 D (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungswinkel Deckenmontage 2St. 3301/3302 D (VE2)
Befestigungswinkel Deckenmontage 2St. 3301/3302 D (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-76049054
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330019002
EAN/GTIN:
     4041254254296

Befestigungswinkel Deckenmontage 2St. 3301/3302 D (VE2)

Zubehör: Montagezubehör Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 3301 ... für 3302 ... EAN/GTIN:4041254254296
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
330 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 35,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,54*
€ 36,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,82*
€ 36,72*
€ 3,90*
ab € 27,27*
€ 37,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,90*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.