Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrastspiegel für T26 2x18W 162/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehrastspiegel für T26 2x18W 162/22
Artikel-Nr.:
     3517A-76070358
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162120001
EAN/GTIN:
     4041254123806
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Drehrastspiegel für T26 2x18W 162/22

Zubehör: Drehrastspiegel zu 162218
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,68*
€ 56,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 56,26*
Frei Haus
ab € 43,05*
€ 57,86*
€ 5,95*
ab € 43,11*
€ 58,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.