Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Halbradial StaubEx DN220 ERM 22 Ex t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76153373
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0467
EAN/GTIN:
     4012799804673
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator

Rohrventilator Halbradial StaubEx DN220 ERM 22 Ex t

Ausführung: Ex II 2D Ex tb IIIB T200°C Db IP64 / Ex II 2D Ex h IIIB T200°C Db. Reduzierstücke auf Nennweite DN 200 im Lieferumfang enthalten. Besondere Eigenschaften: Halbradial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Staub. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..230 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
200 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
560 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..50 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
306 mm
Kanalhöhe:
310 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.242,48*
€ 1.409,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.263,93*
€ 1.431,95*
Frei Haus
ab € 1.285,53*
€ 1.444,69*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.310,20*
€ 1.474,83*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.454,79*
€ 1.610,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,95*
€ 1.704,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,71*
€ 1.657,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,24*
€ 1.563,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.288,08*
€ 1.532,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,93*
€ 1.504,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0246
ab € 51,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0306
ab € 55,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0307
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.