Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 22 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76153789
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0022
EAN/GTIN:
     4012799870227
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter

Radial-Dachventilator mit EC-Motor MDR 22 EC

Standardausführung: Intelligente Steuerungsmöglichkeiten über 0-10 V, PWM oder Modbus. Externes EIN/AUS-Schalten möglich. Status Reparaturschalter potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Störmeldung Motor potentialfreier Kontakt (bis 230 V/2 A belastbar). Formschönes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
1390 m³/h
Nennleistung:
407 W
Mediumtemperatur:
-25..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
224 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.849,97*
€ 2.046,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.856,86*
€ 2.060,22*
Frei Haus
ab € 1.883,30*
€ 2.079,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.935,70*
€ 2.133,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.938,00*
€ 2.197,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,22*
€ 2.451,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,37*
€ 2.429,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,00*
€ 2.324,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.904,23*
€ 2.266,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.856,86*
€ 2.209,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0111
ab € 63,55*
Zubehör
Maico
0157.0109
ab € 70,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0282
ab € 118,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.