Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator DZR 20/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76155670
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0020
EAN/GTIN:
     4012799860204
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Ventilator DZR 20/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1100 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
240 mm
Durchmesser des Gehäuses:
254 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 498,07*
€ 595,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 520,96*
€ 610,83*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 526,10*
€ 613,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 531,24*
€ 622,05*
Frei Haus
ab € 539,12*
€ 628,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,05*
€ 740,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,97*
€ 736,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,53*
€ 706,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,24*
€ 632,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,68*
Zubehör
Maico
0180.0628
ab € 54,96*
Zubehör
Maico
0059.0171
ab € 33,47*
Zubehör
Maico
0151.0338
ab € 90,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0154
ab € 29,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0002
ab € 25,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0168
ab € 37,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 112,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 239,49*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0330
ab € 55,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 50,06*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.