Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteldruckventilator 3-PH 400 V, 50 Hz TK AMD 250/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76169845
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02251
EAN/GTIN:
     4010184022510
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Mitteldruckventilator 3-PH 400 V, 50 Hz TK AMD 250/2

Mitteldruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild gemäß DIN 24155 Bl.3 mit integriertem Nachleitrad. Axiallaufrad aus Kunststoff mit 14 räumlich gekrümmten Schaufeln. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2790 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
0,43 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,30*
€ 658,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 580,12*
€ 664,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,20*
€ 671,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 601,03*
€ 685,52*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,28*
€ 687,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,52*
€ 815,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,13*
€ 812,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,26*
€ 759,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,03*
€ 715,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.