Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 141-SATTEL 61724510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76213113
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61724510
EAN/GTIN:
     4044773202571
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 141-SATTEL 61724510

Kabelbindersockel TIE MOUNTING SOCKET TC 141
Kabelbindersockel
für Kabelbinder-Breite: 4.8mm
weiß
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Befestigungselemente für Kabelbinder
Typische Anwendungsbereiche: Steuerungsanlagen, Schaltschrankbau, Maschinenbau
Zur Schraub- oder Nietbefestigung
Nutzen: Prismenförmige Sattel dieses Befestigungssockels ermöglicht eine verdrehsichere Befestigung bzw Bündelung von Kabeln und Ähnlichem
Hohe Stabilität durch kompakte Bauweise
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
11,1 mm
Höhe:
8,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,17982*
€ 0,22982*
38 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18005*
€ 0,23005*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1869*
€ 0,2369*
27 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1954*
€ 0,2454*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2051*
€ 0,2551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,22982*
€ 0,27349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21982*
€ 0,26159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17982*
€ 0,21399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 114,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.