Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel HT 311.MD3.40KS315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel HT 311.MD3.40KS315
Kabeltrommel HT 311.MD3.40KS315
Artikel-Nr.:
     3517A-76217562
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     35040424000
EAN/GTIN:
     4013046350066
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel

Kabeltrommel HT 311.MD3.40KS315

Mit großem, kabelschonendem Wickelkern, mit knickfreier Kabeleinführung und wirksamer Zugentlastung, mit Feststellbremse, gute Witterungsbeständigkeit, mit abgedeckten Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel zur Verwendung im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 197,66*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,41*
€ 198,21*
Frei Haus
ab € 167,65*
€ 204,60*
€ 5,95*
ab € 173,28*
€ 212,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.