Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit slimBit elec., 6-rund+ 6IP x 75mm 283116006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517A-76223031
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43144
EAN/GTIN:
     4010995431440
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

Bit slimBit elec., 6-rund+ 6IP x 75mm 283116006

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Spart Platz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselbitsystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
6
Federkugelbefestigung:
nein
Mit Loch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,81*
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,27*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,29*
1
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.