Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 540 x 7,5 mm natur ICC61104


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-76232914
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183158
EAN/GTIN:
     8014212392961
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder

Kabelbinder 540 x 7,5 mm natur ICC61104

Werkstoff: Polyamid 6.6, Farbe: natur, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1,9 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
0..40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,78*
€ 28,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,89*
€ 28,96*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,938*
€ 31,428*
€ 3,90*
ab € 23,65*
€ 32,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,764*
€ 33,914*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,44*
€ 33,8436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.