Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76265000 Herst.-Nr.: 131435 EAN/GTIN: 4021103314357 |
| |
|
| | |
| Baueimer 131435 Baueimer mit Liter-Skala, aus hochwertigem Polyäthylen-Regeneratgemisch, recyclebar, verstärkter Boden, verzinkter Bügel 5 mm schwarz-12 Liter. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Inhalt: | 12 l | Höhe: | 260 mm | Farbe: | schwarz | Mit Messskala: | ja | Mit Tragegriff: | ja | Mit Leine: | nein | Löscheimer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,87* | € 4,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,07* | € 4,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,11* | € 5,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|