Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Sternfräser 7383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Sternfräser 7383
Turbo-Sternfräser 7383
Artikel-Nr.:
     3517A-76298111
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     7383
EAN/GTIN:
     4046382073832

Turbo-Sternfräser 7383

STERNFRAESER SF80 SATZ TF Turbo Fraeser
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
1 mm
Stärke:
10 mm
Körnung:
1
Max. Drehzahl:
1100 1/min
Anwendung:
schleifen
Form:
sonstige
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,43*
€ 288,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,82*
€ 288,78*
Frei Haus
ab € 238,10*
€ 290,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,21*
€ 342,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.