Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS6-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS6-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS6-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-76298536
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33106000000
EAN/GTIN:
     4013046331027
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill

Stahlblech-Kabeltrommel mit Datenschleifring HT 300K.MS6-schwarz

Kabeltrommel mit 6-poligem Schleifring für Signalübertragung, mit Verteilerkasten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,03*
€ 1.038,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 933,39*
€ 1.038,68*
Frei Haus
ab € 941,86*
€ 1.048,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,68*
€ 1.236,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,43*
€ 1.226,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,38*
€ 1.184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,39*
€ 1.153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,39*
€ 1.110,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.