Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 380C516MD325KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 380C516MD325KS525
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 380C516MD325KS525
Artikel-Nr.:
     3517A-76298662
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     36018462000
EAN/GTIN:
     4013046360560
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 380C516MD325KS525

Kabeltrommel mit 1 CEE-Dose 5x16A und 3 Schutzkontakt-Steckvorrichtung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,71*
€ 361,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,62*
€ 362,55*
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 365,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 321,45*
€ 372,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 414,55*
€ 473,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,96*
€ 397,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,71*
€ 374,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.