| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76298761 Herst.-Nr.: 40501000000 EAN/GTIN: 4013046400082 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen SK 302.S0 Spezial-Metall-Kabeltrommel schwarz mit Blindabdeckung, ohne Steckdosen, mit 1 Achslagerung, mit 1 Außenlagerung, mit Kurbel. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | nein | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,78* | € 757,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,19* | € 757,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,20* | € 764,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|