Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Converter LAN ws 100 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Converter LAN ws 100 340
Converter LAN ws 100 340
Artikel-Nr.:
     3517A-76355640
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     100340
EAN/GTIN:
     9120022223407

Converter LAN ws 100 340

Der ekey net converter LAN RS-485 wandelt das ekey-interne RS-485-Protokoll in ein UDP-Protokoll um. Dieser Konverter dient dem Versand von Daten über LAN zum ekey net System. Dieser Konverter ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey net converter LAN RS-485 ist für ist für die Hutschienenmontage im Verteilerkasten auf Hutschiene 35 mm und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 162,81*
€ 201,65*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 207,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,62*
€ 212,58*
Frei Haus
ab € 176,17*
€ 216,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,80*
€ 223,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.