Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdachständer 60/1100mm ZAS 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdachständer 60/1100mm ZAS 150
Flachdachständer 60/1100mm ZAS 150
Artikel-Nr.:
     3517A-76454360
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410068
EAN/GTIN:
     4021121536120
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr

Flachdachständer 60/1100mm ZAS 150

Flachdachstaender 60-1100 mm, Durchmesser 60mm, Mastlaenge 1100 mm, Stahl, feuerverzinkt, Mast 10 Grad neigbar, passend fuer bis zu CAS 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastrohr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
1,1 m
Durchmesser:
60 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kathrein antennenmast, antennenmast
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 334,93*
€ 379,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,55*
€ 386,83*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 345,33*
€ 391,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,13*
€ 397,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 351,38*
€ 397,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,18*
€ 472,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.