Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichleitungsdose 3f. SAT/2xterr.Steckt. SE 33 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes SE33ST Steckdose SAT + TV + Radio Stahl
Televes SE33ST Steckdose SAT + TV + Radio Stahl
Artikel-Nr.:
     3517A-76455351
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     524603
EAN/GTIN:
     4031136068660
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose

Stichleitungsdose 3f. SAT/2xterr.Steckt. SE 33 ST

Steckbarer Innenleiter für eine sehr schnelle Montage. Sehr kleines Gehäuse und abgerundete Kanten an der Kabeleinführung und rückkanaltauglich, etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1,5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5..2400 MHz
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,08*
3 Tage
484
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,13*
€ 11,38*
3 Tage
1208
€ 6,40*
ab € 8,16*
€ 11,42*
14 Tage
410
€ 5,80*
ab € 8,77*
€ 12,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.