| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-76459177 Herst.-Nr.: 10998 EAN/GTIN: 4250157709981 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschleussweiche KR EW 3 Die Frequenzweiche KR EW 3 verfügt über 2 Eingänge (1 x 5-860 MHz 1 x 950-2250 MHz) die zu einem Ausgang (1 x 5-2250 MHz) zusammengeführt werden. Damit werden terrestrische Signale mit einem Satsignal zusammengeführt, um auf einem Kabel weiter geführt ... Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Einschleusweiche Sat/terrestrisch | Frequenz: | 5..2250 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |