Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T
LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T
Artikel-Nr.:
     3517A-76468211
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496001
EAN/GTIN:
     8424450198735
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² ...

LS-Kabel 2x0,75 mm 100m Spule,transp. LS275T

Leitermaterial: CU blank, Aderzahl 2, Mantelmaterial: PVC
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Leitungs-Höhe ca.:
0,8 mm
Leitungs-Breite ca.:
0,8 mm
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 41,584*
€ 54,514*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,09*
€ 57,86*
€ 5,95*
ab € 46,343*
€ 60,573*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,86*
€ 68,8534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,87*
€ 67,6753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,20*
€ 60,928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4409* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.