Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte 1x36W EVG doppels.DV eLLK 92036 2/6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchte 1x36W EVG doppels.DV eLLK 92036 2/6-2
Leuchte 1x36W EVG doppels.DV eLLK 92036 2/6-2
Artikel-Nr.:
     3517A-76505176
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12263875103
EAN/GTIN:
     4250217425073
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Leuchtmittel G13

Leuchte 1x36W EVG doppels.DV eLLK 92036 2/6-2

Ex-Lineare Leuchte für Zone 1/21
Variante: eLLK 92036 2/6-2K
Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Ja
Klemmpunkte: 2x 6 Klemmpunkte
Lampe: 1x T26 / 36 W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 3350 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 86%
Schutzhaubenmaterial: Polycarbonat
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 4x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 2x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,19*
€ 649,79*
€ 5,95*
ab € 572,12*
€ 650,35*
Frei Haus
ab € 580,51*
€ 656,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 586,93*
€ 663,96*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 588,10*
€ 663,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,79*
€ 773,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,19*
€ 683,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
12266875103
ab € 622,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.