Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführüng M63x1,5 GHG 960 1955 R0028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführüng M63x1,5 GHG 960 1955 R0028
Leitungseinführüng M63x1,5 GHG 960 1955 R0028
Artikel-Nr.:
     3517A-76505635
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601955R0028
EAN/GTIN:
     4250217429477
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung gfk m63
ceag leitungseinführung

Leitungseinführüng M63x1,5 GHG 960 1955 R0028

Produkt: Ex-e Leitungseinführung,Material: Polyamid,Schutzklasse: IP66 / (IP68 bis 0.1bar),Größe: M63,Klemmbereich: 27mm - 48mm,Gewindelänge: 16mm,Temperaturbereich: -20°C bis +70°C,Bestelleinheit: 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
16 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
74,8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29..48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 45,28*
€ 55,45*
1 Tag
53
1
€ 4,99*
ab € 42,26*
€ 55,45*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 45,37*
€ 55,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 43,50*
€ 57,01*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 46,93*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.